TradeForce - Presse etoupe + ecrou - ISO16 - Polyamide gris - IP68 - 0004410007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 4.5...8.5 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268414948
Réf. Sonepar
07914841494
Réf. Fournisseur
0004410007
Marque
TradeForce
pour diamètre de câble jusqu'à:
4.5...8.5 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
9 mm
dimension du profil:
19 mm
dimension angulaire hexagonale:
21 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Oui
Les Atouts de l'article:
: - Étanchéité certifiée IP68, assurant une protection totale contre l’eau et la poussière.- Fabriqué en polyamide 6.6 (PA6.6) pour une haute résistance mécanique et chimique.- Taille ISO16 adaptée aux câbles de diamètre moyen pour une compatibilité polyvalente.- Conception robuste et durable, idéale pour les environnements industriels et exigeants.- Installation rapide et sécurisée pour une connexion fiable entre le câble et l'équipement.
Les Atouts de la gamme:
Presses Étoupes Tradeforce – Étanchéité, Sécurité et PerformanceNos presses étoupes sont conçues avec un design ergonomique pour faciliter l’installation, améliorer la rapidité d'exécution et assurer une parfaite étanchéité dans vos applications électriques. Fabriquées en plastique polyamide 6.6 (PA6.6), elles sont résistantes aux chocs et aux conditions environnementales extrêmes.Plage de Température Étendue : Nos presse-étoupes supportent un déférentiel de température allant de -40°C à +100°C, ce qui les rend adaptées à une large gamme d’applications, tant en extérieur qu'en environnements industriels.Ignifuge : Leur caractéristique retardatrice de flamme assure une sécurité accrue contre les risques d’incendie, tout en maintenant une fiabilité à long terme.Imperméabilité Totale (IP68) : Conformes à la norme IP68, nos presse-étoupes garantissent une étanchéité parfaite à l’eau et à la poussière, offrant une protection fiable contre les infiltrations.Parfaitement adaptées pour établir une jonction étanche entre un câble et une enveloppe électrique (armoire, coffret, ou boîte de dérivation), nos presse-étoupes Tradeforce assurent une performance durable et une installation rapide, tout en garantissant la sécurité de vos équipements électriques.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous



