TradeForce - Presse etoupe + ecrou - ISO63 - Polyamide gris - IP68 - 0004410013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 37...44 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 63
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268415006
Réf. Sonepar
07914841500
Réf. Fournisseur
0004410013
Marque
TradeForce
pour diamètre de câble jusqu'à:
37...44 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
63
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
18 mm
dimension du profil:
68 mm
dimension angulaire hexagonale:
74.9 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
équilibré en pression:
Oui
Les Atouts de l'article:
: - Étanchéité IP68, assurant une protection optimale contre l’eau, la poussière et les environnements extrêmes.- Fabriqué en polyamide 6.6 (PA6.6), offrant une résistance élevée aux chocs, aux produits chimiques et aux températures extrêmes.- Taille ISO63, adaptée aux câbles de très grand diamètre, idéale pour des applications nécessitant un passage de câbles de grande taille.- Conception robuste et durable, parfaite pour les environnements industriels lourds et les installations soumises à des conditions rigoureuses.- Installation rapide et sécurisée, garantissant une connexion étanche et fiable pour des performances de haute qualité.
Les Atouts de la gamme:
Presses Étoupes Tradeforce – Étanchéité, Sécurité et PerformanceNos presses étoupes sont conçues avec un design ergonomique pour faciliter l’installation, améliorer la rapidité d'exécution et assurer une parfaite étanchéité dans vos applications électriques. Fabriquées en plastique polyamide 6.6 (PA6.6), elles sont résistantes aux chocs et aux conditions environnementales extrêmes.Plage de Température Étendue : Nos presse-étoupes supportent un déférentiel de température allant de -40°C à +100°C, ce qui les rend adaptées à une large gamme d’applications, tant en extérieur qu'en environnements industriels.Ignifuge : Leur caractéristique retardatrice de flamme assure une sécurité accrue contre les risques d’incendie, tout en maintenant une fiabilité à long terme.Imperméabilité Totale (IP68) : Conformes à la norme IP68, nos presse-étoupes garantissent une étanchéité parfaite à l’eau et à la poussière, offrant une protection fiable contre les infiltrations.Parfaitement adaptées pour établir une jonction étanche entre un câble et une enveloppe électrique (armoire, coffret, ou boîte de dérivation), nos presse-étoupes Tradeforce assurent une performance durable et une installation rapide, tout en garantissant la sécurité de vos équipements électriques.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous



