TradeForce - Rallonge H05VV-F 3G 1.5mm, IP20, 5m, blanc, PVC - 0015760027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - blanc
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268418519
Réf. Sonepar
07914000117
Réf. Fournisseur
0015760027
Réf. Commerciale
TradeForce
longueur:
5 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
blanc
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
courant nominal:
16 A
indice de protection (IP):
IP20
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
à angle droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
23...23 °C
tension nominale (Un):
250...250 V
fréquence:
50...50 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
avec interrupteur pour câble souple:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
: - Rallonge H07RN-F, idéale pour une utilisation en extérieur et en environnement humide grâce à son indice de protection IP44.- Longueur de 5 mètres offrant une grande flexibilité pour étendre facilement vos connexions électriques.- Câble robuste en caoutchouc H07RN-F, résistant aux intempéries, à l'abrasion et aux variations de température.- Prises renforcées pour garantir une sécurité maximale lors de l’utilisation de plusieurs appareils simultanément.- Normes de sécurité strictes pour assurer une utilisation en toute confiance dans des environnements exigeants.
Les Atouts de la gamme:
Rallonges, Multiprises et Enrouleurs Tradeforce – Alimentation électrique Robuste et SécuriséeAssurez une alimentation électrique fiable et sécurisée avec notre gamme de rallonges, multiprises et enrouleurs, conçus pour répondre aux exigences des environnements de travail professionnels.Résistance aux Conditions Intensives : Nos produits sont conçus pour résister à des conditions de travail exigeantes, offrant une robustesse optimale même dans les environnements les plus rudes.Protection Intégrée : Chaque modèle intègre des protections contre les surtensions et la surchauffe, garantissant une sécurité maximale pour vos installations électriques.Distribution Optimale de l'Énergie : Ces solutions assurent une alimentation stable et efficace, permettant une utilisation continue et fiable de vos équipements professionnels.Mobilité et Praticité : Avec des enrouleurs et rallonges adaptés à tous vos besoins, vous bénéficiez d'une solution mobile pour alimenter vos outils et appareils où que vous soyez sur le chantier ou dans votre atelier.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous




