TradeForce - Rallonge H07RN-F 3G1.5, IP44, 4P, 5m, bouton ON/OFF - 0003300041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268418496
Réf. Sonepar
07914000116
Réf. Fournisseur
0003300041
Marque
TradeForce
nombre de prises avec contact de terre:
0
Avec dispositif on/off:
Oui
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
4
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises norme française (type E):
4
nombre de prises type NEMA:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
5 m
prise inclinée ou inclinable:
Non
désignation NEMA:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de raccordement au secteur:
autre
protection contre les surintensités:
Non
nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection):
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises type P30 (Italie):
0
avec microfusible:
Non
puissance de raccordement max.:
3680 W
type d'execution de la fiche:
droit
raccordement direct possible (sans câble):
Non
Les Atouts de l'article:
: - Rallonge H07RN-F 4 prises, idéale pour une utilisation en extérieur et en environnement humide grâce à son indice de protection IP44.- Longueur de 5 mètres offrant une grande flexibilité pour étendre facilement vos connexions électriques.- Câble robuste en caoutchouc H07RN-F, résistant aux intempéries, à l'abrasion et aux variations de température.- Prises renforcées pour garantir une sécurité maximale lors de l’utilisation de plusieurs appareils simultanément.- Normes de sécurité strictes pour assurer une utilisation en toute confiance dans des environnements exigeants.
Les Atouts de la gamme:
Rallonges, Multiprises et Enrouleurs Tradeforce – Alimentation électrique Robuste et SécuriséeAssurez une alimentation électrique fiable et sécurisée avec notre gamme de rallonges, multiprises et enrouleurs, conçus pour répondre aux exigences des environnements de travail professionnels.Résistance aux Conditions Intensives : Nos produits sont conçus pour résister à des conditions de travail exigeantes, offrant une robustesse optimale même dans les environnements les plus rudes.Protection Intégrée : Chaque modèle intègre des protections contre les surtensions et la surchauffe, garantissant une sécurité maximale pour vos installations électriques.Distribution Optimale de l'Énergie : Ces solutions assurent une alimentation stable et efficace, permettant une utilisation continue et fiable de vos équipements professionnels.Mobilité et Praticité : Avec des enrouleurs et rallonges adaptés à tous vos besoins, vous bénéficiez d'une solution mobile pour alimenter vos outils et appareils où que vous soyez sur le chantier ou dans votre atelier.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous




