Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

TradeForce - Rallonge H07RN-F 3G1.5, IP44, 5m, mecanisme de verrouillage - 0015760041

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418533

Réf. Sonepar

07914000118

Réf. Fournisseur

0015760041

Marque

TradeForce

longueur:

5 m

matériau de la gaine:

caoutchouc

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

IP44

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

23...23 °C

tension nominale (Un):

250...250 V

fréquence:

50...50 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Rallonge H07RN-F 3G1.5, IP44, 5m, mecanisme de verrouillage

Les Atouts de l'article:

: - Verrouillage sécurisé pour éviter toute déconnexion accidentelle.- Câble H07RN-F robuste, résistant aux intempéries, aux chocs et aux variations de température, idéal pour une utilisation en extérieur avec une protection IP44.- Conception avec prise verrouillable pour garantir une connexion stable et sécurisée, même dans des conditions de travail difficiles.- Indice de protection IP44 pour résister aux projections d'eau et à la poussière, parfait pour les chantiers.- Longueur de 5 mètres permettant une grande flexibilité d’utilisation tout en restant facile à manipuler et à ranger.- Conforme aux normes de sécurité électriques pour une utilisation fiable et sans risque.

Les Atouts de la gamme:

Rallonges, Multiprises et Enrouleurs Tradeforce – Alimentation électrique Robuste et SécuriséeAssurez une alimentation électrique fiable et sécurisée avec notre gamme de rallonges, multiprises et enrouleurs, conçus pour répondre aux exigences des environnements de travail professionnels.Résistance aux Conditions Intensives : Nos produits sont conçus pour résister à des conditions de travail exigeantes, offrant une robustesse optimale même dans les environnements les plus rudes.Protection Intégrée : Chaque modèle intègre des protections contre les surtensions et la surchauffe, garantissant une sécurité maximale pour vos installations électriques.Distribution Optimale de l'Énergie : Ces solutions assurent une alimentation stable et efficace, permettant une utilisation continue et fiable de vos équipements professionnels.Mobilité et Praticité : Avec des enrouleurs et rallonges adaptés à tous vos besoins, vous bénéficiez d'une solution mobile pour alimenter vos outils et appareils où que vous soyez sur le chantier ou dans votre atelier.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous