Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

TradeForce - Rallonge IP20 3P 1,5m - 0003300013

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Rallonge IP20 3P 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418465

Réf. Sonepar

07914841846

Réf. Fournisseur

0003300013

Marque

TradeForce

nombre de prises avec contact de terre:

0

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

nombre de raccordements USB:

0

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

3

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises norme française (type E):

3

nombre de prises type NEMA:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1.5 m

prise inclinée ou inclinable:

Non

désignation NEMA:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de raccordement au secteur:

autre

protection contre les surintensités:

Non

nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection):

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises type P30 (Italie):

0

avec microfusible:

Non

puissance de raccordement max.:

3680 W

type d'execution de la fiche:

coudé

raccordement direct possible (sans câble):

Non

Rallonge IP20 3P 1,5m

Les Atouts de l'article:

: - Equipée d’un câble robuste et flexible, résistant à une utilisation quotidienne.- Conception compacte et légère pour un rangement et un transport faciles.- Sécurité assurée grâce à une protection contre les surtensions et une conformité aux normes électriques en vigueur.- Parfaite pour alimenter plusieurs appareils durant vos chantiers.

Les Atouts de la gamme:

Rallonges, Multiprises et Enrouleurs Tradeforce – Alimentation électrique Robuste et SécuriséeAssurez une alimentation électrique fiable et sécurisée avec notre gamme de rallonges, multiprises et enrouleurs, conçus pour répondre aux exigences des environnements de travail professionnels.Résistance aux Conditions Intensives : Nos produits sont conçus pour résister à des conditions de travail exigeantes, offrant une robustesse optimale même dans les environnements les plus rudes.Protection Intégrée : Chaque modèle intègre des protections contre les surtensions et la surchauffe, garantissant une sécurité maximale pour vos installations électriques.Distribution Optimale de l'Énergie : Ces solutions assurent une alimentation stable et efficace, permettant une utilisation continue et fiable de vos équipements professionnels.Mobilité et Praticité : Avec des enrouleurs et rallonges adaptés à tous vos besoins, vous bénéficiez d'une solution mobile pour alimenter vos outils et appareils où que vous soyez sur le chantier ou dans votre atelier.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous