TradeForce - Ruban adhesif etanche gris multi-usages 50m, 50x0.19mm - 0001280099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - argent
longueur - 50 m
épaisseur - 0.19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268410216
Réf. Sonepar
07914000059
Réf. Fournisseur
0001280099
Marque
TradeForce
largeur:
50 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
couleur:
argent
longueur:
50 m
épaisseur:
0.19 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
0...60 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
déchirable à la main:
Oui




