TradeForce - Ruban adhesif PVC gris, VDE, 600 V, -10C-90C, E: 0,15 mm, L: 15 mm, Long 10 m - 0001280063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - gris
longueur - 10 m
épaisseur - 0.15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268407315
Réf. Sonepar
07914840731
Réf. Fournisseur
0001280063
Marque
TradeForce
largeur:
15 mm
matériau:
PVC
couleur:
gris
longueur:
10 m
épaisseur:
0.15 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-10...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
Les Atouts de l'article:
: - Fabriqué en PVC, résistant aux températures allant de -10°C à 90°C, assurant une isolation fiable dans une grande variété de conditions.- Auto-extinguible et conforme aux normes de sécurité, garantissant une protection contre les risques d'incendie.- Facile à appliquer, adhère parfaitement aux câbles et équipements, pour une installation propre et sécurisée.
Les Atouts de la gamme:
Rubans d'Isolation Tradeforce – Sécurité, Fiabilité et Performance pour vos installations électriquesAssurez la sécurité et la fiabilité de vos installations électriques avec notre gamme de rubans d'isolation de haute qualité, spécialement conçus pour les professionnels de l’électricité.Fabriqués en PVC sans halogène, nos rubans sont autoextinguibles (ignifuges), offrant une sécurité accrue contre les risques d'incendie. Leur résistance aux températures allant de -10°C à 90°C permet une utilisation fiable dans des conditions variées.Les rubans d’isolation Tradeforce sont certifiés VDE, garantissant une isolation électrique jusqu'à 600V, ce qui les rend idéaux pour toutes vos applications électriques, y compris pour les installations domestiques, industrielles ou en environnements exigeants. Grâce à leur qualité et leur conformité aux normes, vous bénéficiez d’une solution d’isolation durable et performante.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous






