TradeForce - Ruban adhesif PVC rouge, VDE, 600 V, -10C-90C, E:0,15mm, L:15 mm, Long 10 m - 0001280059

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - rouge

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268407278

Réf. Sonepar

07914840727

Réf. Fournisseur

0001280059

Réf. Commerciale

TradeForce

largeur:

15 mm

matériau:

PVC

couleur:

rouge

longueur:

10 m

épaisseur:

0.15 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-10...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

Film PVC, rouge, ignifuge, certificat VDE, 600 V, -10°C-90°C, Epaisseur 0,15 mm ,Largeur 15 mm , Longueur 10 m

Les Atouts de l'article:

: - Fabriqué en PVC, résistant aux températures allant de -10°C à 90°C, assurant une isolation fiable dans une grande variété de conditions.- Auto-extinguible et conforme aux normes de sécurité, garantissant une protection contre les risques d'incendie.- Facile à appliquer, adhère parfaitement aux câbles et équipements, pour une installation propre et sécurisée.

Les Atouts de la gamme:

Rubans d'Isolation Tradeforce – Sécurité, Fiabilité et Performance pour vos installations électriquesAssurez la sécurité et la fiabilité de vos installations électriques avec notre gamme de rubans d'isolation de haute qualité, spécialement conçus pour les professionnels de l’électricité.Fabriqués en PVC sans halogène, nos rubans sont autoextinguibles (ignifuges), offrant une sécurité accrue contre les risques d'incendie. Leur résistance aux températures allant de -10°C à 90°C permet une utilisation fiable dans des conditions variées.Les rubans d’isolation Tradeforce sont certifiés VDE, garantissant une isolation électrique jusqu'à 600V, ce qui les rend idéaux pour toutes vos applications électriques, y compris pour les installations domestiques, industrielles ou en environnements exigeants. Grâce à leur qualité et leur conformité aux normes, vous bénéficiez d’une solution d’isolation durable et performante.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous