TradeForce - Ruban auto-aggripant ep 1,2mm, largeur 20mm, longueur 10m, noir - 0000460077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 20 mm
longueur de bande - 10000 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268403317
Réf. Sonepar
07914840331
Réf. Fournisseur
0000460077
Marque
TradeForce
largeur de bande:
20 mm
longueur de bande:
10000 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
bande auto-agrippante
fermeture à bande:
grille à fente
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
0...65 °C
température de montage:
0...65 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Auto-aggripant / repositionnable
Les Atouts de la gamme:
Colliers de Câblage et d'Installation Tradeforce – Fixation Fiable et Durable pour Tous Vos BesoinsNotre gamme de colliers de câblage et d’installation Tradeforce est conçue pour assurer une fixation sécurisée et durable de vos câbles, que ce soit en intérieur ou en extérieur, dans des conditions variées et exigeantes. La gamme se décline en trois niveaux pour répondre précisément à vos besoins d'installation :Intérieur : Parfait pour les installations en espaces protégés, ces colliers assurent un maintien fiable des câbles dans des environnements secs et contrôlés. Ils sont idéaux pour les applications dans des locaux techniques ou des environnements de faible exposition aux éléments.Intérieur/Extérieur : Conçus pour résister à des conditions variées, ces colliers offrent flexibilité et durabilité, qu'ils soient utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur. Disponibles en polyamide 6.6 ou polyamide 12, ils garantissent une résistance accrue aux contraintes mécaniques et environnementales.Résistant aux UV : Spécialement développés pour les environnements extérieurs exposés, ces colliers résistent aux rayons UV et aux intempéries. Ils assurent une fixation durable même dans des conditions extrêmes, offrant ainsi une solution idéale pour les installations extérieures prolongées.Choisissez la solution qui répond à vos exigences pour garantir une installation sécurisée et performante dans toutes les conditions.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous




