TradeForce - Ruban mousse double face blanc 1x19mm, L25m - 0001280128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - mousse
couleur - blanc
longueur - 25 m
épaisseur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268410490
Réf. Sonepar
07914841049
Réf. Fournisseur
0001280128
Marque
TradeForce
largeur:
19 mm
matériau:
mousse
couleur:
blanc
longueur:
25 m
épaisseur:
1 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Oui
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
0...60 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
Les Atouts de l'article:
: - Fort pouvoir adhésif, assurant une fixation rapide et sécurisée sur une large gamme de matériaux tels que le métal, le plastique et le bois- Conçu pour résister à des conditions d'humidité modérée et des variations de température, garantissant une adhérence durable- Pratique et facile à découper, pour un usage personnalisé selon les besoins d'installation et de réparation.- Facile à appliquer, il garantit une adhérence forte et immédiate, pour un scellage rapide et sécurisé.- Bonne étanchéité thermique grâce à sa composition en mousse.
Les Atouts de la gamme:
Assurez la sécurité et la fiabilité de vos installations électriques avec nos rubans d'isolation double face étanche de haute qualité. Conçus spécifiquement pour les professionnels de l'électricité, nos rubans résistants à des températures allants de 0 - 60°C, offrent des performances excellentes pour toutes vos applications (joint, réparation, étanchéité, raccord...)
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous



