TradeForce - Ruban mousse double face blanc 1x19mm, L5m - 0001280127

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 5 m

  • épaisseur - 1 mm

  • matériau - mousse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268410483

Réf. Sonepar

07914841048

Réf. Fournisseur

0001280127

Marque

TradeForce

largeur:

19 mm

couleur:

blanc

longueur:

5 m

épaisseur:

1 mm

matériau:

mousse

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Oui

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

0...60 °C

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

Ruban adhesif double face, mousse, blanc, 0°C-60°C, Epaisseur 1mm, largeur 19mm, longueur 5m

Les Atouts de l'article:

: - Fort pouvoir adhésif, assurant une fixation rapide et sécurisée sur une large gamme de matériaux tels que le métal, le plastique et le bois- Conçu pour résister à des conditions d'humidité modérée et des variations de température, garantissant une adhérence durable- Pratique et facile à découper, pour un usage personnalisé selon les besoins d'installation et de réparation.- Facile à appliquer, il garantit une adhérence forte et immédiate, pour un scellage rapide et sécurisé.- Bonne étanchéité thermique grâce à sa composition en mousse.

Les Atouts de la gamme:

Assurez la sécurité et la fiabilité de vos installations électriques avec nos rubans d'isolation double face étanche de haute qualité. Conçus spécifiquement pour les professionnels de l'électricité, nos rubans résistants à des températures allants de 0 - 60°C, offrent des performances excellentes pour toutes vos applications (joint, réparation, étanchéité, raccord...)

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous