TradeForce - sacoche outils - 0001810001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 23
hauteur - 420 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268400224
Réf. Sonepar
07914840022
Réf. Fournisseur
0001810001
Marque
TradeForce
modèle:
sac
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
23
hauteur:
420 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Oui
avec diviseur:
Oui
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
230 mm
profondeur:
380 mm
Les Atouts de l'article:
Pratique et qualitative: - En bandoulière ou à la main- 23 compartiments - Mousse intégrée
Les Atouts de la gamme:
Optimisez votre organisation avec la gamme de rangements d’outils TradeforceFacilitez le transport et l’organisation de vos outils grâce à notre gamme de rangements spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels sur le terrain.Sac à Dos / Sacoches pour Outils : Pratique et ergonomique, notre sac à dos pour outils permet un transport facile et un accès rapide à votre matériel. Avec des compartiments renforcés et un confort de portage optimal, il est l’outil indispensable pour les professionnels en déplacement, vous offrant une organisation efficace, même sur les chantiers les plus exigeants.Caisses Empilables : Organisez et transportez vos outils de manière modulable avec nos caisses robustes et empilables. Conçues pour maximiser l’utilisation de l’espace de travail, elles assurent une solidité à toute épreuve et un accès facile à vos outils, même lorsqu’elles sont empilées.Organiseur de Petite Quincaillerie : Ne perdez plus de temps à chercher de petites pièces grâce à notre organiseur compartimenté. Compact, résistant et conçu pour un rangement précis, il permet de garder vos vis, écrous, et autres petits accessoires bien en vue et à portée de main, pour une efficacité accrue.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous