Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

TradeForce - Scie cloche bimétal HSS, diamètre 68 mm - 0004150064

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 68 mm

  • profondeur de coupe - 44 mm

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • système d'enregistrement - raccord fileté

  • diamètre du foret de centrage - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268411411

Réf. Sonepar

07914841141

Réf. Fournisseur

0004150064

Marque

TradeForce

diamètre:

68 mm

profondeur de coupe:

44 mm

adapté au placoplâtre:

Oui

système d'enregistrement:

raccord fileté

diamètre du foret de centrage:

6 mm

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Scie cloche bimétal HSS, diamètre 68 mm

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous