TradeForce - Set 14 tournevis isolés SL/PH/PZ/Torx - 0118150010

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Set 14 tournevis isolés SL/PH/PZ/Torx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 2

  • nombre de tournevis cruciformes PZ - 1

  • nombre de tournevis plats - 6

  • nombre de tournevis Torx - 3

  • nombre total d'outils - 14

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419349

Réf. Sonepar

07914841934

Réf. Fournisseur

0118150010

Marque

TradeForce

nombre de tournevis cruciformes PH:

2

nombre de tournevis cruciformes PZ:

1

nombre de tournevis plats:

6

nombre de tournevis Torx:

3

nombre total d'outils:

14

matériau de la lame:

autre

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

2 composant

capuchon rotatif:

Oui

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

emballage:

boîte en plastique

Ensemble de 14 tournevis isolés par injection, empreintes plat, Philips, Pozidriv et Torx

Les Atouts de l'article:

Ensemble complet de 14 tournevis isolés 1000V, couvrant les empreintes plat, Phillips, Pozidriv et Torx. Idéal pour les électriciens à la recherche d’un kit polyvalent, sûr et durable.

Les Atouts de la gamme:

Tournevis isolés 1000 V – La sécurité sans compromisDéveloppée pour répondre aux exigences des environnements électriques les plus rigoureux, notre dernière gamme de tournevis isolés garantit une sécurité totale jusqu’à 1000 V (norme IEC 60900). Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V pour une protection optimale lors des interventions sous tension.Le manche bi-matière offre une prise en main sûre et confortable, même avec des gants. Les empreintes clairement identifiables et les pointes usinées avec précision assurent un vissage efficace, sans ripage.Disponibles à l’unité ou en set, ces tournevis couvrent tous les besoins terrain. Robustes, ergonomiques et durables, ils sont conçus pour accompagner les professionnels dans toutes leurs interventions électriques.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous