TradeForce - Set 5 tournevis isolés PZ/plat - 0118150009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tournevis cruciformes PH - 0
nombre de tournevis cruciformes PZ - 2
nombre de tournevis plats - 3
nombre de tournevis Torx - 0
nombre total d'outils - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268419332
Réf. Sonepar
07914841933
Réf. Fournisseur
0118150009
Marque
TradeForce
nombre de tournevis cruciformes PH:
0
nombre de tournevis cruciformes PZ:
2
nombre de tournevis plats:
3
nombre de tournevis Torx:
0
nombre total d'outils:
5
matériau de la lame:
autre
matériau de la poignée:
autre
finition de la poignée:
autre
capuchon rotatif:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
emballage:
carton (boîte)
Les Atouts de l'article:
Ensemble de 5 tournevis isolés 1000V pour les professionnels de l’électricité. Empreintes Pozidriv et plat. Parfait pour les interventions rapides et sécurisées dans les armoires électriques.
Les Atouts de la gamme:
Tournevis isolés 1000 V – La sécurité sans compromisDéveloppée pour répondre aux exigences des environnements électriques les plus rigoureux, notre dernière gamme de tournevis isolés garantit une sécurité totale jusqu’à 1000 V (norme IEC 60900). Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V pour une protection optimale lors des interventions sous tension.Le manche bi-matière offre une prise en main sûre et confortable, même avec des gants. Les empreintes clairement identifiables et les pointes usinées avec précision assurent un vissage efficace, sans ripage.Disponibles à l’unité ou en set, ces tournevis couvrent tous les besoins terrain. Robustes, ergonomiques et durables, ils sont conçus pour accompagner les professionnels dans toutes leurs interventions électriques.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous


