TradeForce - Stylo detecteur de tension sans contact AC - 0004940003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 12...1000 V
test de continuité - Non
type d'essai - 1 pôle
affichage du sens du champ tournant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268410414
Réf. Sonepar
07914000049
Réf. Fournisseur
0004940003
Réf. Commerciale
TradeForce
affichage de la tension:
LED
plage de mesure de la tension:
12...1000 V
test de continuité:
Non
type d'essai:
1 pôle
affichage du sens du champ tournant:
Non
détection de la tension sans contact:
Oui
charge de base interne:
Non
charge commutable:
Non
affichage de phase unipolaire:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Oui
utilisable en cas de précipitations:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
Les Atouts de l'article:
: - Détection rapide et sans contact des tensions alternatives.- Indicateur lumineux et sonore pour une utilisation intuitive et sécurisée.- Plage de détection étendue, adaptée à de nombreux types d’installations électriques.- Design compact et léger pour une manipulation facile et un transport pratique.- Isolation renforcée pour une sécurité maximale lors des diagnostics.
Les Atouts de la gamme:
Appareils de Mesure Tradeforce – Précision et Fiabilité pour les professionnels éxigeantsNos appareils de mesure sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels, en combinant innovation technologique et simplicité d'utilisation. Que ce soit pour des applications électriques, environnementales ou industrielles, chaque appareil est développé pour offrir une précision de mesure optimale dans des conditions variées.Nos outils de mesure garantissent des résultats fiables, grâce à des technologies avancées et des fonctionnalités adaptées à vos besoins spécifiques. Conçus pour résister aux environnements de travail exigeants, ils assurent une utilisation facile, rapide et précise, que ce soit pour des diagnostics de maintenance, des contrôles environnementaux ou des applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous