TradeForce - Systeme d'arrimage 25Kg + filin 2m - 0042480001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charge maximum supportée - 0.025 t
zone d'adhérence - 1...1 mm
longueur utile - 2 m
nombre de cordons (brins) - 19
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268410858
Réf. Sonepar
07914000010
Réf. Fournisseur
0042480001
Marque
TradeForce
charge maximum supportée:
0.025 t
zone d'adhérence:
1...1 mm
longueur utile:
2 m
nombre de cordons (brins):
19
Dispositif d’arrimage pour boite de centre réf. 0026000023 ou 0026000024. Assure la suspension d’un luminaire 25kg max si le filin est attaché à la structure du bâtiment.
Les Atouts de l'article:
Solide et facile à installer
Les Atouts de la gamme:
Boîtes DCL – Simplicité et Sécurité pour vos Installations d'éclairageDécouvrez une solution fiable et efficace pour vos raccordements d’éclairage avec notre gamme de boîtes DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaires). Conçues pour simplifier vos installations, ces boîtes offrent un design pratique et des matériaux robustes, assurant une durabilité et une fiabilité optimales.Leur conception facilite un montage rapide et intuitif, sans nécessiter d’outils complexes, vous permettant de gagner du temps sur vos projets. Conforme aux normes en vigueur, chaque boîte garantit des connexions sécurisées, réduisant les risques de défauts électriques et assurant la pérennité de vos installations.Que ce soit pour des projets résidentiels, tertiaires ou industriels, les boîtes DCL s’intègrent parfaitement dans tous types d’environnements, combinant performance, simplicité et sécurité.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous
Les Atouts de l'article:
Solide et facile à installer
Les Atouts de la gamme:
Boîtes DCL – Simplicité et Sécurité pour vos Installations d'éclairageDécouvrez une solution fiable et efficace pour vos raccordements d’éclairage avec notre gamme de boîtes DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaires). Conçues pour simplifier vos installations, ces boîtes offrent un design pratique et des matériaux robustes, assurant une durabilité et une fiabilité optimales.Leur conception facilite un montage rapide et intuitif, sans nécessiter d’outils complexes, vous permettant de gagner du temps sur vos projets. Conforme aux normes en vigueur, chaque boîte garantit des connexions sécurisées, réduisant les risques de défauts électriques et assurant la pérennité de vos installations.Que ce soit pour des projets résidentiels, tertiaires ou industriels, les boîtes DCL s’intègrent parfaitement dans tous types d’environnements, combinant performance, simplicité et sécurité.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous


