TradeForce - Testeur de tension AC-DC 690V - 0004940002

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED

  • plage de mesure de la tension - 12...690 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 2 pôles

  • indicateur de continuité - optique/acoustique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268410407

Réf. Sonepar

07914000055

Réf. Fournisseur

0004940002

Marque

TradeForce

affichage de la tension:

LED

plage de mesure de la tension:

12...690 V

test de continuité:

Oui

type d'essai:

2 pôles

indicateur de continuité:

optique/acoustique

affichage du sens du champ tournant:

Oui

détection de la tension sans contact:

Non

charge de base interne:

Oui

charge commutable:

Oui

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Oui

éclairage des points de mesure:

Oui

utilisable en cas de précipitations:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

Testeur de tension AC-DC 690V

Les Atouts de l'article:

: - Détection rapide et précise des tensions alternatives et continues.- Indicateur visuel et sonore pour une utilisation intuitive et efficace.- Plage de mesure étendue, adaptée à une large variété d’applications.- Conception compacte et robuste, idéale pour un transport facile et des environnements exigeants.- Isolation renforcée pour garantir une sécurité optimale lors des manipulations.

Les Atouts de la gamme:

Appareils de Mesure Tradeforce – Précision et Fiabilité pour les professionnels éxigeantsNos appareils de mesure sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels, en combinant innovation technologique et simplicité d'utilisation. Que ce soit pour des applications électriques, environnementales ou industrielles, chaque appareil est développé pour offrir une précision de mesure optimale dans des conditions variées.Nos outils de mesure garantissent des résultats fiables, grâce à des technologies avancées et des fonctionnalités adaptées à vos besoins spécifiques. Conçus pour résister aux environnements de travail exigeants, ils assurent une utilisation facile, rapide et précise, que ce soit pour des diagnostics de maintenance, des contrôles environnementaux ou des applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous