Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

TradeForce - Tournevis isolé Phillips PH1*80mm, design E-slim - 0001440007

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Tournevis isolé Phillips PH1*80mm, design E-slim

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - cruciforme

  • taille - 1

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 80 mm

  • longueur totale - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419219

Réf. Sonepar

07914841921

Réf. Fournisseur

0001440007

Marque

TradeForce

système à vis:

cruciforme

taille:

1

modèle:

droit

longueur de lame:

80 mm

longueur totale:

185 mm

diamètre de lame:

4.5 mm

finition de précision:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

autre

finition de l'arbre:

rond

entraînement carré/hexagonal:

sans

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

autre

traitement de la surface de la lame:

autre

lame continue:

Non

poids:

45 g

traitement de surface de la lame:

autre

Tournevis isolé par injection, design E-slim, empreinte Phillips PH1, longueur de lame 80 mm

Les Atouts de l'article:

Tournevis Phillips PH1 isolé 1000V avec lame de 80 mm. Optimisé pour les environnements électriques exigeants, il offre un accès précis grâce à son profil E-slim. Son manche bi-matière ergonomique garantit une prise en main confortable et un contrôle parfait. Lame en acier S2 professionnel pour une longévité accrue, embouts magnétiques noir mat pour une meilleure tenue de vis. L’extrémité arrière colorée permet d’identifier l’empreinte en un coup d’œil. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Les Atouts de la gamme:

Tournevis isolés 1000 V – La sécurité sans compromisDéveloppée pour répondre aux exigences des environnements électriques les plus rigoureux, notre dernière gamme de tournevis isolés garantit une sécurité totale jusqu’à 1000 V (norme IEC 60900). Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V pour une protection optimale lors des interventions sous tension.Le manche bi-matière offre une prise en main sûre et confortable, même avec des gants. Les empreintes clairement identifiables et les pointes usinées avec précision assurent un vissage efficace, sans ripage.Disponibles à l’unité ou en set, ces tournevis couvrent tous les besoins terrain. Robustes, ergonomiques et durables, ils sont conçus pour accompagner les professionnels dans toutes leurs interventions électriques.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous