TradeForce - Tournevis isolé Phillips PH2*100mm, design E-slim - 0001440008

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Tournevis isolé Phillips PH2*100mm, design E-slim

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - cruciforme

  • taille - 2

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 100 mm

  • longueur totale - 215 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268419226

Réf. Sonepar

07914841922

Réf. Fournisseur

0001440008

Réf. Commerciale

TradeForce

système à vis:

cruciforme

taille:

2

modèle:

droit

longueur de lame:

100 mm

longueur totale:

215 mm

diamètre de lame:

6 mm

finition de précision:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

autre

finition de l'arbre:

rond

entraînement carré/hexagonal:

sans

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

autre

traitement de la surface de la lame:

autre

lame continue:

Non

poids:

73 g

traitement de surface de la lame:

autre

Tournevis isolé par injection, design E-slim, empreinte Phillips PH2, longueur de lame 100 mm

Les Atouts de l'article:

Idéal pour les vis cruciformes standards Pointe noire pour un ajustement précis et sans dérapage Manche ergonomique pour une transmission optimale de l'effort Isolation testée individuellement à 10 000V – conforme VDE 1000V

Les Atouts de la gamme:

Pensée pour les électriciens, notre nouvelle gamme isolée garantit sécurité, confort et performance au quotidien.Protection 1000V certifiée VDE : conformité IEC 60900Lames en acier Mo-V : robustesse et longévitéPoignée ergonomique : confort et prise en main optimaleEmbouts usinés + pointe noire : précision maximaleDesign anti-roulis : sécurité sur le poste de travailDisponible en versions individuelles (PH, PZ, SL, TORX®, SL/PZ) ou kits complets (5 ou 14 pièces).

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous