TradeForce - Tournevis isolé Pozidriv PZ1*80mm, design E-slim - 0001440009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 1
modèle - droit
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268419233
Réf. Sonepar
07914841923
Réf. Fournisseur
0001440009
Réf. Commerciale
TradeForce
système à vis:
Pozidriv PZ
taille:
1
modèle:
droit
longueur de lame:
80 mm
longueur totale:
185 mm
diamètre de lame:
4.5 mm
finition de précision:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
autre
finition de la poignée:
autre
finition de l'arbre:
rond
entraînement carré/hexagonal:
sans
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
autre
traitement de la surface de la lame:
autre
lame continue:
Non
poids:
44 g
traitement de surface de la lame:
autre
Les Atouts de l'article:
Parfait pour les vis à empreinte PZ, souvent utilisées en électricité Pointe traitée pour une accroche maximale sans abîmer la vis Manche tri-matière pour plus de confort et de contrôle Sécurité maximale : certifié VDE 1000V
Les Atouts de la gamme:
Pensée pour les électriciens, notre nouvelle gamme isolée garantit sécurité, confort et performance au quotidien.Protection 1000V certifiée VDE : conformité IEC 60900Lames en acier Mo-V : robustesse et longévitéPoignée ergonomique : confort et prise en main optimaleEmbouts usinés + pointe noire : précision maximaleDesign anti-roulis : sécurité sur le poste de travailDisponible en versions individuelles (PH, PZ, SL, TORX®, SL/PZ) ou kits complets (5 ou 14 pièces).
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous