TradeForce - Tournevis plat 2,5x75mm isole 1000V. Manche bi-matiere ergonomique. - 0001580006

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 2.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.4 mm

  • longueur totale - 170 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630268401436

Réf. Sonepar

07914840143

Réf. Fournisseur

0001580006

Réf. Commerciale

TradeForce

largeur de lame:

2.5 mm

épaisseur de lame:

0.4 mm

longueur totale:

170 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

75 mm

diamètre de lame:

2.5 mm

taille:

0

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Oui

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Non

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

autre

lame continue:

Non

poids:

30 g

Tournevis plat 2,5x75mm isolé 1000V. Manche bi-matière ergonomique. Acier S2 professionnel. Embouts magnétiques noir mat. Extrémité arrière-couleur pour reconnaitre rapidement l'empreinte. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Les Atouts de l'article:

Tournevis plat 2,5x75mm isolé 1000V. Manche bi-matière ergonomique. Acier S2 professionnel. Embouts magnétiques noir mat. Extrémité arrière-couleur pour reconnaitre rapidement l'empreinte. Garantie à vie hors pièces d'usures.

Les Atouts de la gamme:

Conçue pour les applications électriques en environnement professionnel, la gamme de tournevis isolés 1000 V garantit un haut niveau de sécurité grâce à une isolation conforme à la norme IEC 60900 et à un test individuel à 10 000 V. Elle permet d’intervenir en toute confiance sur les installations sous tension.La lame en acier trempé assure une bonne résistance à la torsion, tandis que le manche ergonomique offre une prise en main stable et confortable, adaptée à une utilisation prolongée. La qualité de l’usinage des pointes garantit un vissage précis et limite les risques de ripage.Disponible en plusieurs empreintes et longueurs, à l’unité ou en coffret, cette gamme répond efficacement aux besoins des professionnels en installation, maintenance et rénovation électrique.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous