TradeForce - Tournevis plat 6,5x150mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique. - 0001580005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 1.2 mm
épaisseur de lame - 6.5 mm
longueur totale - 265 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7630268400583
Réf. Sonepar
07914840058
Réf. Fournisseur
0001580005
Marque
TradeForce
largeur de lame:
1.2 mm
épaisseur de lame:
6.5 mm
longueur totale:
265 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
150 mm
diamètre de lame:
6.5 mm
taille:
5
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Oui
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Non
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
autre
lame continue:
Non
poids:
110 g
Les Atouts de l'article:
Tournevis Plat 6,5x150 mm Isolé 1000V – Slim DesignTournevis isolé 1000 V pour travaux électriques en toute sécurité. Manche bi-matière ergonomique pour un confort optimal et une prise en main sûre. Lame en acier S2 professionnel, embouts galvanisés noir mat pour une excellente résistance à l’usure. Extrémité arrière colorée pour une identification rapide. Garantie à vie hors pièces d’usure.
Les Atouts de la gamme:
Conçue pour les applications électriques en environnement professionnel, la gamme de tournevis isolés 1000 V garantit un haut niveau de sécurité grâce à une isolation conforme à la norme IEC 60900 et à un test individuel à 10 000 V. Elle permet d’intervenir en toute confiance sur les installations sous tension.La lame en acier trempé assure une bonne résistance à la torsion, tandis que le manche ergonomique offre une prise en main stable et confortable, adaptée à une utilisation prolongée. La qualité de l’usinage des pointes garantit un vissage précis et limite les risques de ripage.Disponible en plusieurs empreintes et longueurs, à l’unité ou en coffret, cette gamme répond efficacement aux besoins des professionnels en installation, maintenance et rénovation électrique.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous



