fin de vie

Trajectoire Eclairage - Spot BBC blanc IP44 pour lampe - 004812

MDD SONEPAR
CopieCopie
Trajectoire Eclairage - Spot BBC blanc IP44 pour lampe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - II

  • adapté à un montage en saillie - Non

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • montage mural - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700697265801

Réf. Sonepar

00246004812

Réf. Fournisseur

004812

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

hauteur/profondeur:

112 mm

diamètre externe:

82 mm

Spot BBC blanc IP44 pour lampe GU10. Adapté à la règlementation thermique 2012 (RT2012).