Trajectoire Eclairage - TORNADO 2 PROJ LED 10W 4000K I - 004712


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 960 lm
flux lumineux - 960...960 lm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760133352380
Réf. Sonepar
00246004712
Réf. Fournisseur
004712
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP):
IP65
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
10 W
flux lumineux utile:
960 lm
flux lumineux:
960...960 lm
largeur:
90.5 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
longueur:
130.5 mm
hauteur/profondeur:
43.5 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
tension nominale (Un):
230...230 V