TRANSFOS MARY - Alimentation stabilisée monophasée 2A (48W) 90-265VAC/24VDC±1% fixation DIN - 51025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 2 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...265 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035508307
Réf. Sonepar
04879550830
Réf. Fournisseur
51025
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
2 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...265 V
tension de sortie ajustable:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...265 V
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
48 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
montage direct possible:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
76 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Alimentation stabiliséeMonophasée2A (48W) 90-265VAC/24VDC±1% Fixation DIN
Les Atouts de la gamme:
Alimentations stabilisée à découpage monophasées permettant d'obtenir du 24VDC.