TRANSFOS MARY - Alimentation stabilisée monophasée 3A (70W) 90-265VAC/24VDC±1% fixation DIN - 51085

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 3 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 115...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035508390

Réf. Sonepar

04879550839

Réf. Fournisseur

51085

Marque

TRANSFOS MARY

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

3 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

115...230 V

tension de sortie ajustable:

Oui

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

115...230 V

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

70 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

montage direct possible:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

88 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentation stabilisée à découpage monophasée 3A(70W) Type ASDM03, Primaire: 90-265VAC, Secondaire: 24VDC (+/-2%), IP20, Fixation rail DIN

Les Atouts de l'article:

Alimentation stabiliséeMonophasée3A (70W) 90-265VAC/24VDC±1% Fixation DIN

Les Atouts de la gamme:

Alimentations stabilisée à découpage monophasées permettant d'obtenir du 24VDC.