TRANSFOS MARY - Alimentation stabilisée triphasée 10A (240W) 340-550VAC/24VDC±2% fixation DIN - 52045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 340...550 V
tension de sortie ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701035508352
Réf. Sonepar
04879550835
Réf. Fournisseur
52045
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
340...550 V
tension de sortie ajustable:
Oui
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
340...550 V
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
240 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
montage direct possible:
Non
largeur:
89 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
111 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Alimentation stabiliséeTriphasée 10A (240W) 340-550VAC/24VDC±2% Fixation DIN
Les Atouts de la gamme:
Alimentations stabilisée à découpage triphasées permettant d'obtenir du 24VDC.