TRANSFOS MARY - Alimentation stabilisée triphasée 20A (480W) 340-550VAC/24VDC±2% fixation DIN - 52065

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 340...550 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035508369

Réf. Sonepar

04879550836

Réf. Fournisseur

52065

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

20 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

340...550 V

tension de sortie ajustable:

Oui

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

340...550 V

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

montage direct possible:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

124 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentation stabilisée à découpage triphasée 20A(480W) Type ASDT20 TRI, Primaire: 340-550VAC, Secondaire: 24VDC (+/-2%), IP20, Fixation rail DIN

Les Atouts de l'article:

Alimentation stabiliséeTriphasée 20A (480W) 340-550VAC/24VDC±2% Fixation DIN

Les Atouts de la gamme:

Alimentations stabilisée à découpage triphasées permettant d'obtenir du 24VDC.