TRANSFOS MARY - Autotransformateur monophasé 1600VA IP41 230-400V réversible - 41345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
puissance apparente nominale - 1600 VA
indice de protection (IP) - IP41
construit comme un transformateur d'isolement - Non
construit comme un auto-transformateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035507782
Réf. Sonepar
04879550778
Réf. Fournisseur
41345
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
puissance apparente nominale:
1600 VA
indice de protection (IP):
IP41
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Oui
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
4.9 %
largeur:
250 mm
hauteur:
240 mm
profondeur:
220 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
AutotransformateurMonophasé230-400V réversible1600VAIP21-IK08
Les Atouts de la gamme:
Autotransformateurs monophasés avec tensions reversibles. Plus petits, plus performants et plus économiques que des transformateurs classiques, leur utilisation est limitée aux changements de tensions car ils ne disposent pas d'isolation galvanique.