TRANSFOS MARY - Autotransformateur monophasé 3150VA IP00 230-400V réversible - 41381

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
puissance apparente nominale - 3200 VA
indice de protection (IP) - IP00
construit comme un transformateur d'isolement - Non
construit comme un auto-transformateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701035507737
Réf. Sonepar
04879550773
Réf. Fournisseur
41381
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
puissance apparente nominale:
3200 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Oui
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.8 %
largeur:
153 mm
hauteur:
170 mm
profondeur:
135 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
AutotransformateurMonophasé230-400V réversible3150VAIP00
Les Atouts de la gamme:
Autotransformateurs monophasés avec tensions reversibles. Plus petits, plus performants et plus économiques que des transformateurs classiques, leur utilisation est limitée aux changements de tensions car ils ne disposent pas d'isolation galvanique.