TRANSFOS MARY - Autotransformateur monophasé 4000VA IP00 230-400V réversible - 41391

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • puissance apparente nominale - 4000 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • construit comme un auto-transformateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035507744

Réf. Sonepar

04879550774

Réf. Fournisseur

41391

Marque

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

puissance apparente nominale:

4000 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Oui

classe de matériau isolant selon IEC 85:

F

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

4.7 %

largeur:

187 mm

hauteur:

152 mm

profondeur:

167 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

Autotransformateur Monophasé Type AMS, EN 60076, Puissance: 4000VA, IP00 (Nu), Primaire et Secondaire: 230-400V réversible

Les Atouts de l'article:

AutotransformateurMonophasé230-400V réversible4000VAIP00

Les Atouts de la gamme:

Autotransformateurs monophasés avec tensions reversibles. Plus petits, plus performants et plus économiques que des transformateurs classiques, leur utilisation est limitée aux changements de tensions car ils ne disposent pas d'isolation galvanique.