TRANSFOS MARY - Autotransformateur monophasé 6300VA IP21 230-400V réversible - 41415

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • puissance apparente nominale - 6300 VA

  • indice de protection (IP) - IP41

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • construit comme un auto-transformateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035507836

Réf. Sonepar

04879550783

Réf. Fournisseur

41415

Marque

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

puissance apparente nominale:

6300 VA

indice de protection (IP):

IP41

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Oui

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

5 %

largeur:

380 mm

hauteur:

370 mm

profondeur:

530 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

Autotransformateur Monophasé Type AMSP, EN 60076, Puissance: 6300VA, IP21 (Coffret de protection), Primaire et Secondaire: 230-400V réversible

Les Atouts de l'article:

AutotransformateurMonophasé230-400V réversible6,3kVAIP21-IK08

Les Atouts de la gamme:

Autotransformateurs monophasés avec tensions reversibles. Plus petits, plus performants et plus économiques que des transformateurs classiques, leur utilisation est limitée aux changements de tensions car ils ne disposent pas d'isolation galvanique.