TRANSFOS MARY - Autotransformateur triphasé 16kVA IP00 230-400V réversible - 42451

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • puissance nominale - 16000 VA

  • construit comme un auto-transformateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035507911

Réf. Sonepar

04879550791

Réf. Fournisseur

42451

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

tension primaire 1:

230...230 V

puissance nominale:

16000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Oui

type de commutation:

YY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.8 %

matériau du conducteur:

aluminium

largeur:

420 mm

hauteur:

330 mm

profondeur:

205 mm

indice de protection (IP):

IP00

Autotransformateur Triphasé Type ATS, EN 60076, Puissance: 16KVA, IP00 (Nu), Primaire et Secondaire: 230-400V réversible

Les Atouts de l'article:

AutotransformateurTriphasé230-400V réversible16kVAIP00

Les Atouts de la gamme:

Autotransformateurs triphasés avec tensions reversibles. Plus petits, plus performants et plus économiques que des transformateurs classiques, leur utilisation est limitée aux changements de tensions car ils ne disposent pas d'isolation galvanique.