TRANSFOS MARY - Autotransformateur triphasé 200kVA IP00 230-400V réversible - 42561

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • puissance nominale - 200000 VA

  • construit comme un auto-transformateur - Oui

  • type de commutation - YY

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035508024

Réf. Sonepar

04879550802

Réf. Fournisseur

42561

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

puissance nominale:

200000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Oui

type de commutation:

YY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

1.6 %

matériau du conducteur:

aluminium

largeur:

720 mm

hauteur:

640 mm

profondeur:

370 mm

indice de protection (IP):

IP00

Autotransformateur Triphasé Type ATS, EN 60076, Puissance: 200KVA, IP00 (Nu), Primaire et Secondaire: 230-400V réversible

Les Atouts de l'article:

AutotransformateurTriphasé230-400V réversible200kVAIP00

Les Atouts de la gamme:

Autotransformateurs triphasés avec tensions reversibles. Plus petits, plus performants et plus économiques que des transformateurs classiques, leur utilisation est limitée aux changements de tensions car ils ne disposent pas d'isolation galvanique.