TRANSFOS MARY - Autotransformateur triphasé 4kVA IP00 230-400V réversible - 42391

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
puissance nominale - 4000 VA
construit comme un auto-transformateur - Oui
type de commutation - YY
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701035507881
Réf. Sonepar
04879550788
Réf. Fournisseur
42391
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
puissance nominale:
4000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Oui
type de commutation:
YY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
1.9 %
matériau du conducteur:
cuivre
largeur:
240 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
120 mm
indice de protection (IP):
IP00
Les Atouts de l'article:
AutotransformateurTriphasé230-400V réversible4000VAIP00
Les Atouts de la gamme:
Autotransformateurs triphasés avec tensions reversibles. Plus petits, plus performants et plus économiques que des transformateurs classiques, leur utilisation est limitée aux changements de tensions car ils ne disposent pas d'isolation galvanique.