TRANSFOS MARY - Inductance triphasée (self réseau) pour variateur vitesse 30kW atténuation 3% - 62481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
courant assigné CA - 32...32 A
inductance assignée - 0.47 mH
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701035508567
Réf. Sonepar
04879550856
Réf. Fournisseur
62481
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
courant assigné CA:
32...32 A
inductance assignée:
0.47 mH
indice de protection (IP):
IP00
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:
Oui
adaptée en tant que bobine de réseau:
Oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:
Non
adaptée en tant que bobine de lissage:
Non
adapté en tant qu'inductance de sortie:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Inductance (SELF)Type réseauTriphaséePour variateur de vitessePour varaiteur de fréquenceMoteur 30kW
Les Atouts de la gamme:
Inductance triphasée parfaitement adaptée aux variateurs de vitesse de toutes marques.