TRANSFOS MARY - Inductance triphasée (self réseau) pour variateur vitesse 7,5kW atténuation 3% - 62421

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V

  • courant assigné CA - 8...8 A

  • inductance assignée - 1.84 mH

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035508505

Réf. Sonepar

04879550850

Réf. Fournisseur

62421

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant assigné CA:

8...8 A

inductance assignée:

1.84 mH

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Oui

adaptée en tant que bobine de réseau:

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Non

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Inductance triphasée (self de réseau) pour variateur de vitesse 7,5kW ( Moteur triphasé 380-415V ) - Tx d'atténuation 3% - L=1,84mH - I=16A - Bornes 4mm2 - IP00

Les Atouts de l'article:

Inductance (SELF)Type réseauTriphaséePour variateur de vitessePour varaiteur de fréquenceMoteur 7,5kW

Les Atouts de la gamme:

Inductance triphasée parfaitement adaptée aux variateurs de vitesse de toutes marques.