TRANSFOS MARY - Inductance triphasée (self réseau) pour variateur vitesse 75kW atténuation 3% - 62521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
inductance assignée - 0.138 mH
indice de protection (IP) - IP00
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701035508604
Réf. Sonepar
04879550860
Réf. Fournisseur
62521
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
inductance assignée:
0.138 mH
indice de protection (IP):
IP00
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:
Oui
adaptée en tant que bobine de réseau:
Oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:
Non
adaptée en tant que bobine de lissage:
Non
adapté en tant qu'inductance de sortie:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Inductance (SELF)Type réseauTriphaséePour variateur de vitessePour varaiteur de fréquenceMoteur 75kW
Les Atouts de la gamme:
Inductance triphasée parfaitement adaptée aux variateurs de vitesse de toutes marques.