TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé 2500VA IP00 230/230V avec écran électrostatique - 21362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 2500 VA
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701035501001
Réf. Sonepar
04879550100
Réf. Fournisseur
21362
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
2500 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85:
F
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.9 %
largeur:
187 mm
hauteur:
167 mm
profondeur:
185 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
TransformateurIsolementMonophasé230/230V2500VAIP00Ecran électrostatique
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.