TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé 3200VA IP00 230/230V(±5%) avec écran électrostatique - 21384

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 3150 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035501100

Réf. Sonepar

04879550110

Réf. Fournisseur

21384

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

3150 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

5.5 %

largeur:

240 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

280 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

Transformateur Monophasé d'isolement Type M1, EN 60076, Puissance: 3200VA, IP00 (Nu), Primaire: 230V, Secondaire: 230V avec Écran et Prises de réglage +/-5% au primaire

Les Atouts de l'article:

TransformateurIsolementMonophasé230/230V3150VAIP00Ecran électrostatiquePrises de réglage ±5%

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.