TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé 3200VA IP00 400/230V avec écran électrostatique - 22382

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 3150 VA
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701035501124
Réf. Sonepar
04879550112
Réf. Fournisseur
22382
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
3150 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
construit comme un auto-transformateur:
Non
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
5.5 %
largeur:
240 mm
hauteur:
185 mm
profondeur:
280 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
TransformateurIsolementMonophasé400/230V3150VAIP00Ecran électrostatique
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.