TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé 40kVA IP00 400/230V(±5%) avec écran électrostatique - 24494

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035502503

Réf. Sonepar

04879550250

Réf. Fournisseur

24494

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

indice de protection (IP):

IP00

Transformateur Monophasé d'isolement Type MCP, EN-60076, Puissance: 40KVA, IP00 (Nu), Primaire: 400V, Secondaire: 230V avec Écran et Prises de réglage +/-5% au primaire

Les Atouts de l'article:

TransformateurIsolementMonophasé400/230V40kVAIP00Ecran électrostatiquePrises de réglage ±5%

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.