TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé 40kVA IP21 230/230V(±5%) - 23497

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035503098

Réf. Sonepar

04879550309

Réf. Fournisseur

23497

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

indice de protection (IP):

IP21

Transformateur Monophasé d'isolement Type MCPP, EN-60076, Puissance: 40KVA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 230V, Secondaire: 230V avec Prises de réglage +/-5% au primaire

Les Atouts de l'article:

TransformateurIsolementMonophasé230/230V40kVAIP21-IK08Prises de réglage ±5%

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.