TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé 40kVA IP21 230/230V(±5%) avec écran électrostatique - 23498

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP21
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701035503104
Réf. Sonepar
04879550310
Réf. Fournisseur
23498
Réf. Commerciale
TRANSFOS MARY
indice de protection (IP):
IP21
Transformateur Monophasé d'isolement Type MCPP, EN-60076, Puissance: 40KVA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 230V, Secondaire: 230V avec Écran et Prises de réglage +/-5% au primaire
Les Atouts de l'article:
TransformateurIsolementMonophasé230/230V40kVAIP21-IK08Ecran électrostatiquePrises de réglage ±5%
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.
Les Atouts de l'article:
TransformateurIsolementMonophasé230/230V40kVAIP21-IK08Ecran électrostatiquePrises de réglage ±5%
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.