Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé 40kVA IP21 400/230V avec écran électrostatique - 24496

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701035503128

Réf. Sonepar

04879550312

Réf. Fournisseur

24496

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

indice de protection (IP):

IP21

Transformateur Monophasé d'isolement Type MCPP, EN-60076, Puissance: 40KVA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 400V, Secondaire: 230V avec Écran entre primaire et secondaire

Les Atouts de l'article:

TransformateurIsolementMonophasé400/230V40kVAIP21-IK08Ecran électrostatique

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs monophasés d'isolement. Fiables, durables et performants, ils assurent la sécurité de vos installations.