TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé de sécurité 160VA IP00 230-400/24V - 11211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 160 VA
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3701035500097
Réf. Sonepar
04879550009
Réf. Fournisseur
11211
Marque
TRANSFOS MARY
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
24...24 V
puissance apparente nominale:
160 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
8.6 %
largeur:
99 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
109 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
TransformateurSécuritéMonophasé230-400/24V160VAIP00
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs monophasés 230-400V/24V de sécurité (EN 61558-2-6). Faciles à mettre en œuvre, ils sont fiables, durables et performants. IP00



