TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé de sécurité 160VA IP41 230-400/2x24V - 12215

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 160 VA

  • indice de protection (IP) - IP41

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701035500455

Réf. Sonepar

04879550045

Réf. Fournisseur

12215

Réf. Commerciale

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

24...24 V

puissance apparente nominale:

160 VA

indice de protection (IP):

IP41

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension secondaire 2:

48...48 V

tension secondaire 3:

48...48 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

5.7 %

largeur:

250 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

240 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

Transformateur Monophasé de sécurité Type EURP0162, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 160VA, IP41 (Coffret de protection), Primaire: 230-400V, Secondaire: 2x24V

Les Atouts de l'article:

TransformateurSécurité et séparationMonophasé230-400/2x24V160VAIP21-IK08

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs monophasés 230-400V/2x24V de sécurité (EN 61558-2-6) (2x24V) ou de séparation des circuits (EN 61558-2-4) (48V). Faciles à mettre en œuvre, ils sont fiables, durables et performants. IP41