TRANSFOS MARY - Transformateur monophasé de sécurité 40VA IP00 230-400/24V - 11141

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 40 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701035500004

Réf. Sonepar

04879550000

Réf. Fournisseur

11141

Marque

TRANSFOS MARY

construit comme un transformateur de sécurité:

Oui

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

24...24 V

puissance apparente nominale:

40 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

7.9 %

largeur:

78 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

85 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

cuivre

Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0040, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 40VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V

Les Atouts de l'article:

TransformateurSécuritéMonophasé230-400/24V40VAIP00

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs monophasés 230-400V/24V de sécurité (EN 61558-2-6). Faciles à mettre en œuvre, ils sont fiables, durables et performants. IP00